Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Schiebetorrollen 90mm Nr. 1390 mit Edelstahlkugellagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Schiebetorrollen 90mm Nr. 1390 mit Edelstahlkugellagern
Niro-Schiebetorrollen 90mm Nr. 1390 mit Edelstahlkugellagern
Artikel-Nr.:
     2627W-7290139090
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1390/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

Schiebetorrollen


Bügel aus Edelstahl, roh. Eingebaut sind die Laufrollen Nr. 1398 aus Niro
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
90 mm
Tragfähigkeit:
375 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, hängerolle, torrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C. u. A. Heiderich
1398/90
ab € 93,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.