Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenrollen 100mm Nr. 147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenrollen 100mm Nr. 147
Seitenrollen 100mm Nr. 147
Artikel-Nr.:
     2627W-7290147100
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     147/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenrolle
stehrolle
torrolle
schiebetorrollen

Seitenrollen


mit kugelgelagerter Polyamid-Drahtseilrolle Nr. 149, Gehäuse aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Gewicht ca.:
0,440 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.