Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stehrollen 50mm Nr. 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehrollen 50mm Nr. 148
Stehrollen 50mm Nr. 148
Artikel-Nr.:
     2627W-7290148050
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     148/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehrolle

Stehrollen


mit kugelgelagerter Polyamid-Drahtseilrolle Nr. 149, Gehäuse aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Gewicht ca.:
0,140 kg
Weitere Suchbegriffe: Seitenrolle, stehrolle, torrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.