Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurrolle Nr.150, schmale Rille aus Grauguss 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurrolle Nr.150, schmale Rille aus Grauguss 100mm
Schnurrolle Nr.150, schmale Rille aus Grauguss 100mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290150010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     150/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
schnurseilrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Schnurrolle


mit schmaler, runder und gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt. Größe 25 mm aus Stahl.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Seil-Ø bis:
10 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Gewicht ca.:
0,232 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.