Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurrolle Nr.151, breite Rille aus Grauguss 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurrolle Nr.151, breite Rille aus Grauguss 70mm
Schnurrolle Nr.151, breite Rille aus Grauguss 70mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290151007
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     151/70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
schnurseilrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Schnurrolle


mit breiter, runder und gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
70 mm
Seil-Ø bis:
13 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Gewicht ca.:
0,212 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.