Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stehrollen 50mm Nr. 154 mit Walzenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehrollen 50mm Nr. 154 mit Walzenlager
Stehrollen 50mm Nr. 154 mit Walzenlager
Artikel-Nr.:
     2627W-7290154050
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     154/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehrolle

Stehrollen


Gehäuse aus Stahl verzinkt, Seilrolle aus Grauguss.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Tragfähigkeit:
15 kg
Gewicht ca.:
0,180 kg
Weitere Suchbegriffe: seitenrolletorrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.