Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenrollen 40mm Nr. 156 mit Gleitlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenrollen 40mm Nr. 156 mit Gleitlagerung
Seitenrollen 40mm Nr. 156 mit Gleitlagerung
Artikel-Nr.:
     2627W-7290156040
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     156/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehrolle
seitenrolletorrolle
schiebetorrollen
bügelrolle

Seitenrollen


Gehäuse aus Stahl verzinkt, Seilrolle aus Grauguss. Größe 30 mm nur mit verzinkter Stahlrolle lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
40 mm
Tragfähigkeit:
10 kg
Gewicht ca.:
0,130 kg
Weitere Suchbegriffe: torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.