Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stehrollen 50mm Nr. 157a mit Gleitlagerung, Längsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehrollen 50mm Nr. 157a mit Gleitlagerung, Längsplatte
Stehrollen 50mm Nr. 157a mit Gleitlagerung, Längsplatte
Artikel-Nr.:
     2627W-7290157050
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     157a/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehrolle

Stehrollen


Rolle aus Grauguss, Gehäuse aus Stahl verzinkt. Größe 30 mm nur mit verzinkter Stahlrolle lieferbar.
A = mit Längsplatte
B = mit Querplatte
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Tragfähigkeit:
18 kg
Gewicht ca.:
0,180 kg
Weitere Suchbegriffe: seitenrolletorrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.