Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stehrollen 30mm Nr. 157b mit Gleitlagerung, Querplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehrollen 30mm Nr. 157b mit Gleitlagerung, Querplatte
Stehrollen 30mm Nr. 157b mit Gleitlagerung, Querplatte
Artikel-Nr.:
     2627W-7290157130
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     157b/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehrolle

Stehrollen


Rolle aus Grauguss, Gehäuse aus Stahl verzinkt. Größe 30 mm nur mit verzinkter Stahlrolle lieferbar.
A = mit Längsplatte
B = mit Querplatte
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
30 mm
Tragfähigkeit:
10 kg
Gewicht ca.:
0,100 kg
Weitere Suchbegriffe: seitenrolletorrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.