Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stehrollen 40mm Nr. 157b mit Gleitlagerung, Querplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehrollen 40mm Nr. 157b mit Gleitlagerung, Querplatte
Stehrollen 40mm Nr. 157b mit Gleitlagerung, Querplatte
Artikel-Nr.:
     2627W-7290157140
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     157b/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehrolle

Stehrollen


Rolle aus Grauguss, Gehäuse aus Stahl verzinkt. Größe 30 mm nur mit verzinkter Stahlrolle lieferbar.
A = mit Längsplatte
B = mit Querplatte
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
40 mm
Tragfähigkeit:
10 kg
Gewicht ca.:
0,120 kg
Weitere Suchbegriffe: seitenrolletorrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.