Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheleinerollen 80mm Nr. 158e mit Holzschraube und Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheleinerollen 80mm Nr. 158e mit Holzschraube und Gelenk
Wäscheleinerollen 80mm Nr. 158e mit Holzschraube und Gelenk
Artikel-Nr.:
     2627W-7290158380
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     158e/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

Wäscheleinerollen


Rolle aus Grauguss, Gehäuse aus Stahl verzinkt, Achse aus Messing. Größe 60 mm auch mit Polyamidrolle lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
80 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Gewicht ca.:
0,380 kg
Weitere Suchbegriffe: Wäscheleinenrolle, Stehrolle, seitenrolletorrolle, schiebetorrollen, bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.