Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Lose Drahtseilrolle Nr.16d aus Grauguss 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Drahtseilrolle Nr.16d aus Grauguss 130mm
Lose Drahtseilrolle Nr.16d aus Grauguss 130mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290160013
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     16d/130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille roh, Nabenloch gebohrt, schwarz KTL-beschichtet, passend zu CAH-Hanfseilblöcken.
Auch mit Walzenlager (Ausführung „W“) lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
130 mm
Seil-Ø bis:
12 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht ca.:
1,250 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.