Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lose Hanfseilrolle Nr.16h aus Grauguss 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Hanfseilrolle Nr.16h aus Grauguss 100mm
Lose Hanfseilrolle Nr.16h aus Grauguss 100mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290162010
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     16h/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
hanfseilrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Hanfseilrolle aus Grauguss


Rille roh, Nabenloch gebohrt, schwarz KTL-beschichtet, passend zu CAH-Hanfseilblöcken.
Auch mit Walzenlager (Ausführung „W“) lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Seil-Ø bis:
9 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht ca.:
0,570 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.