Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenrollen 150mm Nr. 162 mit Stahlgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenrollen 150mm Nr. 162 mit Stahlgehäuse
Seitenrollen 150mm Nr. 162 mit Stahlgehäuse
Artikel-Nr.:
     2627W-7290162150
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     162/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenrolle
stehrolle
torrolle
schiebetorrollen

Seitenrollen mit hoher Tragfähigkeit


Gehäuse aus Stahl, galvanisch verzinkt. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 163 aus Stahl mit wartungsfreiem Gleitlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht ca.:
3,300 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.