Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Gleitlagerung 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Gleitlagerung 150mm
Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Gleitlagerung 150mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290163015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     163/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Seilrolle aus Stahl


galvanisch verzinkt, mit wartungsfreiem Gleitlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Seil-Ø bis:
12 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Gewicht ca.:
1,400 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.