Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Kugellagern 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Kugellagern 100mm
Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Kugellagern 100mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290163110
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     163/K/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Seilrolle aus Stahl


galvanisch verzinkt, mit abgedichteten Kugellagern.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Seil-Ø bis:
9 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht ca.:
0,600 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.