Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.167, roh aus Grauguss 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.167, roh aus Grauguss 140mm
Drahtseilrolle Nr.167, roh aus Grauguss 140mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290167014
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     167/140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille roh, Nabenloch gebohrt.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
140 mm
Seil-Ø bis:
6 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht ca.:
1,100 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.