Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.167, roh aus Grauguss 250/1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.167, roh aus Grauguss 250/1mm
Drahtseilrolle Nr.167, roh aus Grauguss 250/1mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290167025
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     167/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille roh, Nabenloch gebohrt.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
250 mm
Seil-Ø bis:
12 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht ca.:
6,300 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.