Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 160mm
Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 160mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290180016
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     18/160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau- oder Fruchtrolle
baurolle
fruchtrolle
löschrolle

Leichte Bau- oder Fruchtrolle


mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken mit Sicherung, schwarz KTL-beschichtet.
Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 19 aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch, Rille roh.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
160 mm
Rillengrund-Ø:
116 mm
für Seil-Ø bis:
25 mm
Tragfähigkeit:
200,0 kg
Gewicht:
2,05 kg
Weitere Suchbegriffe: ausziehrolle, umlenkrolle, seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.