Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 190mm
Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 190mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290180019
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     18/190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau- oder Fruchtrolle
baurolle
fruchtrolle
löschrolle

Leichte Bau- oder Fruchtrolle


mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken mit Sicherung, schwarz KTL-beschichtet.
Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 19 aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch, Rille roh.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
190 mm
Rillengrund-Ø:
144 mm
für Seil-Ø bis:
28 mm
Tragfähigkeit:
200,0 kg
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: ausziehrolle, umlenkrolle, seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.