Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 220mm
Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 220mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290180022
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     18/220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau- oder Fruchtrolle
baurolle
fruchtrolle
löschrolle

Leichte Bau- oder Fruchtrolle


mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken mit Sicherung, schwarz KTL-beschichtet.
Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 19 aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch, Rille roh.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
220 mm
Rillengrund-Ø:
174 mm
für Seil-Ø bis:
28 mm
Tragfähigkeit:
250,0 kg
Gewicht:
4,4 kg
Weitere Suchbegriffe: ausziehrolle, umlenkrolle, seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.