Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 250mm
Leichte Bau- oder Fruchtrolle Nr.18 250mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290180025
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     18/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau- oder Fruchtrolle
baurolle
fruchtrolle
löschrolle

Leichte Bau- oder Fruchtrolle


mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken mit Sicherung, schwarz KTL-beschichtet.
Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 19 aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch, Rille roh.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
250 mm
Rillengrund-Ø:
202 mm
für Seil-Ø bis:
29 mm
Tragfähigkeit:
250,0 kg
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: ausziehrolle, umlenkrolle, seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.