Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen 280mm Nr. 186 mit Bock aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrollen 280mm Nr. 186 mit Bock aus Grauguss
Bockrollen 280mm Nr. 186 mit Bock aus Grauguss
Artikel-Nr.:
     2627W-7290186280
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     186/280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
bockrolle
rolle mit bock
bock mit rolle
seilrolle

Bockrollen


mit Bock aus Grauguss (60 - 325 mm) bzw. mit Bock aus Stahl (375 - 470 mm). Eingebaut sind die Drahtseilrollen Nr. 169 aus Grauguss mit Selbstschmierlager, Rille gedreht.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
280 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht ca.:
15,300 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,15*
€ 699,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,72*
€ 661,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,21*
€ 652,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,81*
€ 587,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 486,85*
€ 579,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.