Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen 185mm Nr. 187 mit Bock aus gebogenem, galvanisch verzinktem Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrollen 185mm Nr. 187 mit Bock aus gebogenem, galvanisch verzinktem Stahlblech
Bockrollen 185mm Nr. 187 mit Bock aus gebogenem, galvanisch verzinktem Stahlblech
Artikel-Nr.:
     2627W-7290187185
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     187/185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
bockrolle
rolle mit bock
bock mit rolle
seilrolle

Bockrollen


aus gebogenem, galvanisch verzinktem Stahlblech. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 188 aus Stahl mit wartungsfreien Kugellagern, Rille gedreht.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
185 mm
Tragfähigkeit:
3260 kg
Gewicht ca.:
8,500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.