Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Leichte Seilrolle Nr.19 aus Grauguss 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Seilrolle Nr.19 aus Grauguss 250mm
Leichte Seilrolle Nr.19 aus Grauguss 250mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290190025
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     19/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Leichte Seilrolle aus Grauguss


Rille roh, Nabenloch gebohrt, mit gebogenen Armen, passend zu Bau- oder Fruchtrollen Nr. 18.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
250 mm
Seil-Ø bis:
29 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht ca.:
2,800 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.