Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Leichte Seilrolle Nr.19 aus Grauguss 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Seilrolle Nr.19 aus Grauguss 300mm
Leichte Seilrolle Nr.19 aus Grauguss 300mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290190030
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     19/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Leichte Seilrolle aus Grauguss


Rille roh, Nabenloch gebohrt, mit gebogenen Armen, passend zu Bau- oder Fruchtrollen Nr. 18.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
300 mm
Seil-Ø bis:
30 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht ca.:
4,200 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.