Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Drahtseilleitrollen, 1-rollig Nr. 191 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkbare Drahtseilleitrollen, 1-rollig Nr. 191 190mm
Schwenkbare Drahtseilleitrollen, 1-rollig Nr. 191 190mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290191190
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     191/190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
drahtseileolle
drahtseilleitrolle
seilrolle

Schwenkbare Drahtseilleitrolle


Befestigungsplatte und Rollenhalter aus Stahl. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 169 aus Grauguss mit Selbst- schmierlager mit Fettkammer.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
190 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht ca.:
12,000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,73*
€ 919,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,81*
€ 872,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 722,91*
€ 860,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,61*
€ 818,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,83*
€ 788,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 653,50*
€ 777,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,50*
€ 751,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.