Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.195 aus Stahl, lackiert 475mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.195 aus Stahl, lackiert 475mm
Seilrolle Nr.195 aus Stahl, lackiert 475mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290195047
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     195/475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Seilrolle aus Stahl


aus Stahl S355, rot lackiert, mit abgedichteten Rillenkugellagern
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
475 mm
Seil-Ø bis:
25 mm
Tragfähigkeit:
14200 kg
Gewicht ca.:
38,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,58*
€ 1.576,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,26*
€ 1.500,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.244,22*
€ 1.480,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,99*
€ 1.399,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,29*
€ 1.359,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.126,20*
€ 1.340,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,07*
€ 1.323,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.