Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lose Walzenlagerrollen Nr.218 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Walzenlagerrollen Nr.218 60mm
Lose Walzenlagerrollen Nr.218 60mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290218060
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     218/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenlagerrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Walzenlagerrollen


aus Grauguss, mit Walzenlager, Bolzen und zwei Muttern, passend zu Schiebetorrollen Nr. 102.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
60 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Gewicht ca.:
0,200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.