Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lose Walzenlagerrollen Nr.218 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Walzenlagerrollen Nr.218 160mm
Lose Walzenlagerrollen Nr.218 160mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290218160
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     218/160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenlagerrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Walzenlagerrollen


aus Grauguss, mit Walzenlager, Bolzen und zwei Muttern, passend zu Schiebetorrollen Nr. 102.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
160 mm
Tragfähigkeit:
175 kg
Gewicht ca.:
1,560 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 16 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.