Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille Nr.219 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille Nr.219 60mm
Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille Nr.219 60mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290219060
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     219/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenlagerrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Walzenlagerrollen


aus Grauguss, in schwerer, robuster Ausführung, mit Walzenkorb, Bolzen und zwei Muttern.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
60 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Gewicht ca.:
0,360 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.