Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille Nr.219 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille Nr.219 75mm
Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille Nr.219 75mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290219075
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     219/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenlagerrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Walzenlagerrollen


aus Grauguss, in schwerer, robuster Ausführung, mit Walzenkorb, Bolzen und zwei Muttern.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
75 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Gewicht ca.:
0,400 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.