Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille Nr.219 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille Nr.219 200mm
Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille Nr.219 200mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290219200
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     219/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenlagerrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Walzenlagerrollen


aus Grauguss, in schwerer, robuster Ausführung, mit Walzenkorb, Bolzen und zwei Muttern.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
200 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Gewicht ca.:
2,900 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.