Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lose Walzenlagerrolle Nr.220n mit runder Rille aus Grauguss 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Walzenlagerrolle Nr.220n mit runder Rille aus Grauguss 60mm
Lose Walzenlagerrolle Nr.220n mit runder Rille aus Grauguss 60mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290220006
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     220/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilrolle
ersatzrolle
seilrolle
lose rolle

Lose Walzenlagerrolle


aus Grauguss, in schwerer, robuster Ausführung, mit Walzenkorb, Bolzen und zwei Muttern.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
60 mm
Seil-Ø bis:
8 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Gewicht ca.:
0,360 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.