Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schwere Bau- oder Löschrolle für Drahtseil Nr.22 310mm mit Walzenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwere Bau- oder Löschrolle für Drahtseil Nr.22 310mm mit Walzenlager
Schwere Bau- oder Löschrolle für Drahtseil Nr.22 310mm mit Walzenlager
Artikel-Nr.:
     2627W-7290222031
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     22/W/310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baurolle
Brunnenrolle
baurolle

Schwere Bau- oder Löschrollen für Drahtseil


mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken früher DIN 688 bzw. DIN 15401 mit Sicherung, graublau lackiert.
Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 23 aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch, Rille gedreht.
Nur bei 310 mm Rollen-Ø ist die Rille roh.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
310 mm
Rillengrund-Ø:
250 mm
für Seil-Ø bis:
26 mm
Tragfähigkeit:
5000,0 kg
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Bau- oder Fruchtrolle, fruchtrolle, löschrolle, ausziehrolle, umlenkrolle, seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,61*
€ 877,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,37*
€ 833,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,91*
€ 822,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,40*
€ 728,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 603,78*
€ 718,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,28*
€ 704,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.