Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.23 aus Grauguss 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.23 aus Grauguss 115mm
Drahtseilrolle Nr.23 aus Grauguss 115mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290230011
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     23/115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 115mm
seilrolle

Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, passend zu Bau- und Löschrollen Nr. 22 und zu Drahtseilleitrollen Nr. 829.
Auch mit Walzenlager (Ausführung „W“) lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
115 mm
Seil-Ø bis:
10 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht ca.:
0,900 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.