Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.23 aus Grauguss 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.23 aus Grauguss 155mm
Drahtseilrolle Nr.23 aus Grauguss 155mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290230015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     23/155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, passend zu Bau- und Löschrollen Nr. 22 und zu Drahtseilleitrollen Nr. 829.
Auch mit Walzenlager (Ausführung „W“) lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
155 mm
Seil-Ø bis:
10 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht ca.:
1,400 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.