Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.23 mit Walzenlager aus Grauguss 310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.23 mit Walzenlager aus Grauguss 310mm
Drahtseilrolle Nr.23 mit Walzenlager aus Grauguss 310mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290231031
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     23/W/310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, passend zu Bau- und Löschrollen Nr. 22 und zu Drahtseilleitrollen Nr. 829.
Ausführung mit Walzenlager (Ausführung „W“).
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
310 mm
Seil-Ø bis:
26 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht ca.:
10,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,94*
€ 447,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.