Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schwere Drahtseilrolle Nr.27 aus Grauguss 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwere Drahtseilrolle Nr.27 aus Grauguss 135mm
Schwere Drahtseilrolle Nr.27 aus Grauguss 135mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290270013
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     27/135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Schwere Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, mit vollem Boden.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
135 mm
Seil-Ø bis:
11 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht ca.:
1,300 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.