Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schwere Drahtseilrolle Nr.27 aus Grauguss 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwere Drahtseilrolle Nr.27 aus Grauguss 165mm
Schwere Drahtseilrolle Nr.27 aus Grauguss 165mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290270016
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     27/165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Schwere Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, mit vollem Boden.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
165 mm
Seil-Ø bis:
13 mm
Tragfähigkeit:
1400 kg
Gewicht ca.:
210,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.