Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schwere Drahtseilrolle Nr.27 aus Grauguss 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwere Drahtseilrolle Nr.27 aus Grauguss 190mm
Schwere Drahtseilrolle Nr.27 aus Grauguss 190mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290270019
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     27/190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Schwere Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, mit vollem Boden.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
190 mm
Seil-Ø bis:
15 mm
Tragfähigkeit:
1600 kg
Gewicht ca.:
2,900 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.