Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Leichte Seilrolle Nr.28 aus Grauguss 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Seilrolle Nr.28 aus Grauguss 80mm
Leichte Seilrolle Nr.28 aus Grauguss 80mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290280008
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     28/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Leichte Seilrollen aus Grauguss


mit schmaler, tiefer, gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt, mit geraden Armen,
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
80 mm
Seil-Ø bis:
8 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Gewicht ca.:
0,180 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.