Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil- und Torrolle Nr.30 aus Grauguss 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil- und Torrolle Nr.30 aus Grauguss 120mm
Seil- und Torrolle Nr.30 aus Grauguss 120mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290300012
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     30/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Torrolle

Seil- und Torrolle aus Grauguss


mit runder, gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
120 mm
Seil-Ø bis:
13 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Gewicht ca.:
0,700 kg
Weitere Suchbegriffe: Seil- und Torrolle, Drahtseilrolle, ersatzrolle, seilrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.