Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.34 mit 4 Rollen 175mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.34 mit 4 Rollen 175mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.34 mit 4 Rollen 175mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290340017
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     34ST/R/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
175 mm
Rillengrund-Ø:
145 mm
für Drahtseil-Ø bis:
12 mm
Gehäusebreite:
210 mm
zul. Last am Haken:
8000 kg
Maulweite:
52 mm
Achslänge:
255 mm
Baulänge mit Haken:
690 mm
Gewicht ca.:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.779,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,08*
€ 2.412,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,11*
€ 2.327,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.929,67*
€ 2.296,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.832,03*
€ 2.180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.804,33*
€ 2.147,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,12*
€ 2.117,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.