Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.34 mit 4 Rollen 310mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.34 mit 4 Rollen 310mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.34 mit 4 Rollen 310mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290340031
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     34ST/R/310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
310 mm
Rillengrund-Ø:
260 mm
für Drahtseil-Ø bis:
23 mm
Gehäusebreite:
325 mm
zul. Last am Haken:
25000 kg
Maulweite:
84 mm
Achslänge:
340 mm
Baulänge mit Haken:
1020 mm
Gewicht ca.:
183 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.877,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.305,51*
€ 6.313,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.151,82*
€ 6.130,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.082,20*
€ 6.047,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.906,25*
€ 5.838,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.877,14*
€ 5.803,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.