Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.362 klappbar mit 2 Rollen 480mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.362 klappbar mit 2 Rollen 480mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.362 klappbar mit 2 Rollen 480mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290362048
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     362ST/R/480
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
480 mm
Rillengrund-Ø:
410 mm
für Drahtseil-Ø bis:
32 mm
Gehäusebreite:
410 mm
zul. Last am Haken:
25000 kg
Maulweite:
84 mm
Achslänge:
280 mm
Baulänge mit Haken:
1550 mm
Gewicht ca.:
225 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.665,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.240,38*
€ 9.806,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.025,68*
€ 9.550,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.917,23*
€ 9.421,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.687,68*
€ 9.148,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.665,33*
€ 9.121,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.