Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 150/1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 150/1mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 150/1mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290370015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/150/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Auch mit Walzenlager oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Seil-Ø bis:
13 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht ca.:
1,800 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.