Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 225mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 225mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290370022
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Auch mit Walzenlager oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
225 mm
Seil-Ø bis:
23 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht ca.:
5,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.