Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 310/2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 310/2mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 310/2mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290370032
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/310/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Auch mit Walzenlager oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
310 mm
Seil-Ø bis:
26 mm
Tragfähigkeit:
8000 kg
Gewicht ca.:
8,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,24*
€ 606,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 502,36*
€ 597,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 441,84*
€ 525,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.