Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 350mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Gleitlagerung 350mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290370035
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Auch mit Walzenlager oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
350 mm
Seil-Ø bis:
28 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg
Gewicht ca.:
12,500 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,48*
€ 844,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,11*
€ 815,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 675,85*
€ 804,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,09*
€ 755,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,06*
€ 718,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 595,55*
€ 708,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,25*
€ 667,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.